Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-60W-L180XB52XH30

Art.-Nr. 0976502704

EAN 4062856181452

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

Art.-Nr. 0976502704
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
Für LED-Leuchten 12V
  • Mit Befestigungsösen zum Anschrauben

  • Eingebauter Schutz gegen Überlastung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min.

220 V/AC

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Ausgangsleistung max.

60 W

Anschlussart

Stecksystem LED A

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge

2000 mm

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

180 mm

Breite

52 mm

Höhe

30 mm

Befestigungsabstand (Länge)

170 mm

Befestigungsabstand (Breite)

42 mm

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen