LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen
LED-Transformator LED-T-12-5
TRAFO-LED-12V-15W-LED-T-12-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- LED-Trafo mit 4 (15W) bzw 6 (30 und 60W) integrierten LED-Leuchtenanschlüssen
- Steuerung des Trafos erfolgt über separate Steuerungsmodule, welche in den Trafo gesteck werden
- Steuerungsfunktionen sind abhängig vom eingesetzen Steuerungsmodul
- Für die im Trafo integrierten Anschlüsse für IR-Sensor und Bewegungsmelder ist mindestens das Steuerungsmodul I notwendig
- Für den Schalter wird das Steuerungsmodul V benötigt
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LED-T-12-5 |
Eingangsspannung | 230 V |
Eingangsspannung min. | 110 V |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung | 15 W |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 197 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x LED-Trafo LED-T-12-5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!