Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Transformator LED-T-12-5 aus Kunststoff mit 4 bzw. 6 Anschlüssen

LED-Transformator LED-T-12-5
TRAFO-LED-12V-30W-LED-T-12-5

Art.-Nr. 0976502441
EAN 4056807727042
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
  • LED-Trafo mit 4 (15W) bzw 6 (30 und 60W) integrierten LED-Leuchtenanschlüssen

  • Steuerung des Trafos erfolgt über separate Steuerungsmodule, welche in den Trafo gesteck werden

  • Steuerungsfunktionen sind abhängig vom eingesetzen Steuerungsmodul

  • Für die im Trafo integrierten Anschlüsse für IR-Sensor und Bewegungsmelder ist mindestens das Steuerungsmodul I notwendig

  • Für den Schalter wird das Steuerungsmodul V benötigt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-12-5

Eingangsspannung

230 V

Eingangsspannung min.

110 V

Eingangsspannung max.

240 V

Ausgangsspannung

12 V

Ausgangsleistung

30 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

225 mm

Breite

60 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x LED-Trafo LED-T-12-5

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungs-Modul 2 für LED-T-12-5

SCHALT-EL-ST-MODUL2-LED-T-12-5

Steuerungs-Modul II aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
Steuerungs-Modul 3 für LED-T-12-5

SCHALT-EL-ST-MODUL3-LED-T-12-5

Steuerungs-Modul III aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
Steuerungs-Modul 5 für LED-Trafo LED-T-12-5

SCHALT-EL-ST-MODUL5-LED-T-12-5

Mit dem Steuerungsmodul 5 kann der Trafo LED-T-5 mit dem einfach "One Button Switch" bedient werden
x 1 St.
Anschlussleitung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5

ANSHLLTG-(F.TRAFO-LED-T-12-5)

x 1 St.
Steuerungs-Modul 1 für LED-T-12-5

SCHALT-EL-ST-MODUL1-LED-T-12-5

Steuerungs-Modul I aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1-Kanal Funkfernbedienung

SCHALT-EL-1-KANAL-FERNB-LED-T-12-5

1-Kanal-Funkfernbedienung aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
4-Kanal-Funk-Fernbedienung aus Kunststoff zu LED-T-12-5

SCHALT-EL-4-KANAL-FERNB-LED-T-12-5

x 1 St.
Verbindungsleitung für LED-T-12-5

VERBLTG-(F.TRAFO-LED-T-12-5)-1M

Verbindungsleitung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
Verbindungsleitung für LED-T-12-5

VERBLTG-(F.TRAFO-LED-T-12-5)-3M

Verbindungsleitung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
IP-Sensor/Türkontaktschalter

SCHALT-EL-IR-SENSOR-LED-T-12-5

IR-Sensor/ Türkontaktschalter aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.
Bewegungsmelder aus Kunststoff für LED-Trafo LED-T-12-5

SCHALT-EL-BEWEGUNGSM-LED-T-12-5

x 1 St.
Schalter für Dimm- und Farbsteuerung zu LED-Trafo LED-T-12-5

SCHALT-EL-SCHALTER-FUER-LED-T-12-5

Einfacher "One Button Switch"
x 1 St.
Funk-Schalter

SCHALT-EL-FUNKSCHALT-FUER-LED-T-12-5

Funk-Fernbedienung/Wandschalter für den LED-Trafo LED-T-12-5
x 1 St.