Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Transformator EASYLUX

LED-Transformator EASYLUX
TRAFO-EASYLUX-48W

Art.-Nr. 0976520002

EAN 4099618222085

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Transformator EASYLUX

Art.-Nr. 0976520002
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
Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
  • Varianten 18 W bis 60 W passen für LED-Leuchten 12 V und 24 V, Variante 72 W bis 120 W passen für LED-Leuchten 24 V

  • Mit einer Höhe von nur 16,5 mm lässt sich der LED-Transformator überall unterbringen

  • Mit Befestigungsösen zum Anschrauben

  • Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min./max.

100-240 V

Ausgangsspannung wählbar

12 V DC, 24 V DC

Leistung

48 W

Anschlussart (primär)

C8 Stecker

Anschlussart (sekundär)

Amass MR-30-M

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

160 mm

Breite

75 mm

Höhe

16,5 mm

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo, ohne Anschlussleitung

Umgebungstemperatur min./max.

-15 bis 40 °C

Leistungsaufnahme (Standby) max.

0,5 W

Wirkungsgrad

95 %

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Verteilermodul EASYLUX 12 V

VERTMOD-EASYLUX-12V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-3

Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Fernbedienung