LED-Transformator EASYLUX
LED-Transformator EASYLUX
TRAFO-EASYLUX-120W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437129.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Varianten 18 W bis 60 W passen für LED-Leuchten 12 V und 24 V, Variante 72 W bis 120 W passen für LED-Leuchten 24 V
- Mit einer Höhe von nur 16,5 mm lässt sich der LED-Transformator überall unterbringen
- Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
- Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung min. | 100 V |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Ausgangsspannung wählbar | 24 V DC |
Ausgangsleistung max. | 120 W |
Anschlussart (primär) | C8 Stecker |
Anschlussart (sekundär) | Amass MR-30-M |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 210 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 16,5 mm |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Umgebungstemperatur min./max. | -15 bis 40 °C |
Leistungsaufnahme (Standby) max. | 0.5 W |
Wirkungsgrad | 95 % |
Lieferumfang | 1 x Trafo, ohne Anschlussleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!