LED-Transformator EASYLUX
TRAFO-EASYLUX-120W
Art.-Nr. 0976520005
EAN 4099618222078
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Varianten 18 W bis 60 W passen für LED-Leuchten 12 V und 24 V, Variante 72 W bis 120 W passen für LED-Leuchten 24 V
- Mit einer Höhe von nur 16,5 mm lässt sich der LED-Transformator überall unterbringen
- Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
- Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung min./max. | 100-240 V |
Ausgangsspannung wählbar | 24 V DC |
Leistung | 120 W |
Anschlussart (primär) | C8 Stecker |
Anschlussart (sekundär) | Amass MR-30-M |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 210 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 16,5 mm |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo, ohne Anschlussleitung |
Umgebungstemperatur min./max. | -15 bis 40 °C |
Leistungsaufnahme (Standby) max. | 0,5 W |
Wirkungsgrad | 95 % |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!