LED-Transformator 24V LED-T-24-1 für LED-Leuchten 24 V
TRAFO-LED-T-24-1-24V-120W-L300XB40XH30
Art.-Nr. 0976502716
EAN 4062856181391
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
- Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung min. | 220 V/AC |
Eingangsspannung max. | 240 V/AC |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsleistung max. | 120 W |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge | 2000 mm |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 12 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 300 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 30 mm |
Befestigungsabstand (Länge) | 290 mm |
Befestigungsabstand (Breite) | 30 mm |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
