Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Transformator 24V LED-T-24-1 für LED-Leuchten 24 V

LED-Transformator 24V LED-T-24-1
TRAFO-LED-T-24-1-24V-60W-L180XB52XH30

Art.-Nr. 0976502714
EAN 4062856181384
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
  • Mit Befestigungsösen zum Anschrauben

  • Eingebauter Schutz gegen Überlastung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-24-1

Eingangsspannung min.

220 V/AC

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Ausgangsspannung

24 V/DC

Leistung

60 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Grau

Länge

180 mm

Breite

52 mm

Höhe

30 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung

VERBLTG-(F.LEUCHT-LED-LD2)

Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V
x 1 St.
Verbindungsleitung

VERBLTG-(F.LEUCHT-LED-LD2)-2,5M

Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V