LED-Transformator 12V LED-T-12-1
LED-Transformator 12V LED-T-12-1
TRAFO-LED-(T-12-1)-12V-6W-L100XB45XH11
Art.-Nr. 0976502700
EAN 4062856181476
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Befestigungsösen zum Anschrauben
- Eingebauter Schutz gegen Überlastung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-12-1 |
Eingangsspannung min. | 220 V/AC |
Eingangsspannung max. | 240 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Leistung | 6 W |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 100,3 mm |
Breite | 44,5 mm |
Höhe | 11,1 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussleitung 2000 mm und 6-fach-Verteiler |