LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung
Elektr. Sicherheitstransformator Funk-Ausführung
TRAFO-LED-24V-60W-RGB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LED-Trafo mit RGB-Funksteuerung mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang über Fernbedienung
- Dimmen in 5 Stufen über Fernbedienung
- Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels über Fernbedienung
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Leistung | 60 W |
Ausgangsleistung min. | 1 W |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge | 290 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!