Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung

Elektr. Sicherheitstransformator Funk-Ausführung
TRAFO-LED-24V-60W-RGB

Art.-Nr. 0976500509

EAN 4056807727097

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung

Art.-Nr. 0976500509
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
LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.

LED-Trafo mit RGB-Funksteuerung mit folgenden Funktionen:


  • Licht an-/ausschalten über Fernbedienung

  • Automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang über Fernbedienung

  • Dimmen in 5 Stufen über Fernbedienung

  • Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels über Fernbedienung

  • Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

230 V/AC

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Ausgangsspannung

24 V/DC

Leistung

60 W

Ausgangsleistung min.

1 W

Anzahl Anschlüsse

4 STK

Dimmbar

Ja

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Länge

290 mm

Breite

44 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung LED Flex RGB 24V

ANSHLLTG-(F.LED-FLEX-RGB)-1,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband FLEX RGB an den Trafo/RGB-Steuerung