LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung
Elektr. Sicherheitstransformator Funk-Ausführung
TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-30W-24V-DC
Art.-Nr. 0976500508
EAN 4049557189659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LED-Trafo mit RGB-Funksteuerung mit folgenden Funktionen:
- Licht an-/ausschalten über Fernbedienung
- Automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang über Fernbedienung
- Dimmen in 5 Stufen über Fernbedienung
- Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels über Fernbedienung
- Memory-Funktion: Speichert die letzte Farbeinstellung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Leistung | 30 W |
Ausgangsleistung min. | 1 W |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge | 97 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 17 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!