Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo LED-T-24-6-IP67

TRAFO-LED-24V-96W-LED-T-24-6-IP67

Art.-Nr. 0976506082

EAN 4062856581382

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo LED-T-24-6-IP67

Art.-Nr. 0976506082
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
LED-Trafo 24V mit offenen Kabelenden, mit der Schutzklasse IP67
  • LED-Trafo mit offenen Kabelenden (Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)

  • Erfüllt die Schutzklasse IP67

  • Nicht dimmbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min.

100 V

Eingangsspannung max.

305 V

Ausgangsspannung

24 V

Anschlussart

Mit freien Litzen-/ Leitungsenden

Anschlussart (primär)

Mit freien Litzen-/ Leitungsenden

Anschlussart (sekundär)

Mit freien Litzen-/ Leitungsenden

Kabellänge

300 mm

Kabellänge (primär)

300 mm

Kabellänge (sekundär)

300 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Metall

Farbe Gehäuse

Aluminiumfarben

Länge

140 mm

Breite

63 mm

Höhe

32 mm

Frequenz min.

47 Hz

Frequenz max.

63 Hz

Schutzart IP

IP 67

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Lieferumfang

1 x Trafo, beideseitig mit 300 mm Kabel mit offenen Leitungsenden

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen