Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-60W

Art.-Nr. 0976502484

EAN 4062856581450

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

Art.-Nr. 0976502484
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
LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
  • Anschlussfertiger LED-Trafo 24V mit Steuerung für RGB- und EW-Leuchten

  • Steuerung über Funk-Fernbedienung

  • Steuerungs-Set ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar

  • Funktion RGB: An/Aus, automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang, Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels, stufenlos dimmbar, Memory Funktion (Speichern der letzten Farb- und Dimmeinstellung)

  • Funktion EW: An/Aus, stufenlos dimmbar, stufenloser Farbtemperaturwechsel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausgangsspannung

24 V

Ausgangsleistung max.

60 W

Anschlussart

Steckersystem

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2, RGB

Kabellänge

2000 mm

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

10 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

290 mm

Breite

44 mm

Höhe

16 mm

Frequenz

2,4 GHz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo, 1 x LED-Verteiler, 1 x RGB-Verteiler

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen