Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

LED-Transformator 24V LED-T-24-3 RGB+EW
TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-75W

Art.-Nr. 0976502487
EAN 4062856581436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LED-Steuerungssystem 24V für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
  • Anschlussfertiger LED-Trafo 24V mit Steuerung für RGB- und EW-Leuchten

  • Steuerung über Funk-Fernbedienung

  • Steuerungs-Set ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar

  • Funktion RGB: An/Aus, automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang, Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels, stufenlos dimmbar, Memory Funktion (Speichern der letzten Farb- und Dimmeinstellung)

  • Funktion EW: An/Aus, stufenlos dimmbar, stufenloser Farbtemperaturwechsel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-24-3-RGB+EW

Eingangsspannung

230 V

Frequenz

2.4 GHz

Ausgangsspannung

24 V

Leistung

75 W

Steuerungssystem

Ohne Funkfernbedienung

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2, RGB

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

10 STK

Dimmbar

Ja

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

290 mm

Breite

44 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo, 1 x LED-Verteiler, 1 x RGB-Verteiler

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Funkfernbedienung für LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW

SCHALT-EL-FUNK-FERNBED-LED-T-12-3-RGB+EW

Funk-Fernbedienung für RGB- und Leuchten mit einstellbarem weiß
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen