LED-Trafo LED-T-24-3-RGB+EW
LED-Transformator 24V LED-T-24-3 RGB+EW
TRAFO-LED-T-24-3-RGB-EW-75W
Art.-Nr. 0976502487
EAN 4062856581436
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussfertiger LED-Trafo 24V mit Steuerung für RGB- und EW-Leuchten
- Steuerung über Funk-Fernbedienung
- Steuerungs-Set ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
- Funktion RGB: An/Aus, automatischer Farbdurchlauf mit Farbübergang, Einstellung der Geschwindigkeit des Farbwechsels, stufenlos dimmbar, Memory Funktion (Speichern der letzten Farb- und Dimmeinstellung)
- Funktion EW: An/Aus, stufenlos dimmbar, stufenloser Farbtemperaturwechsel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-24-3-RGB+EW |
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz | 2,4 GHz |
Ausgangsspannung | 24 V |
Leistung | 75 W |
Steuerungssystem | Ohne Funkfernbedienung |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2, RGB |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 10 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 290 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo, 1 x LED-Verteiler, 1 x RGB-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!