Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo LED-T-12-4-EW-Zigbee

LED-Transformator 12V LED-T-12-4-EW-Zigbee
TRAFO-LED-12V-60W-LED-T-12-4-EW-ZIGBEE

Art.-Nr. 0976502423
EAN 4062856568536

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

LED-Trafo 12V mit 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung per Funk oder Zigbee
  • Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 12V-LED-Leuchten

  • Drahtlose Ansteuerung per Funkfernbedienung oder per Zigbee (App, Sprachsteuerung, ...)

  • Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen

  • Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-12-4-EW-ZIGBEE

Eingangsspannung

230 V

Ausgangsspannung

12 V

Leistung

60 W

Ausgangsleistung

60 W

Steuerungssystem

Ohne Funkfernbedienung

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Dimmbar

Ja

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

290 mm

Breite

44 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Anschlussleitung, 1 x Steuerung, 1 x 6-fach-LED-Verteiler

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
4-Kanal-Fernbedienung zu LED-Trafo LED-T-12-4-EW-Zigbee

SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-4-EW-ZIGBEE

Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-4-EW-Zigbee
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen