LED-Trafo LED-T-12-4-EW-Zigbee
LED-Transformator 12V LED-T-12-4-EW-Zigbee
TRAFO-LED-12V-60W-LED-T-12-4-EW-ZIGBEE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 12V-LED-Leuchten
- Drahtlose Ansteuerung per Funkfernbedienung oder per Zigbee (App, Sprachsteuerung, ...)
- Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen
- Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-12-4-EW-ZIGBEE |
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
Leistung | 60 W |
Ausgangsleistung | 60 W |
Steuerungssystem | Ohne Funkfernbedienung |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 290 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussleitung, 1 x Steuerung, 1 x 6-fach-LED-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!