Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo LED-T-12-3-EW

LED-Transformator 12V LED-T-12-3 EW
TRAFO-LED-12V-30W-LED-T-12-3-EW

Art.-Nr. 0976502417

EAN 4062856559718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo LED-T-12-3-EW

Art.-Nr. 0976502417
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
LED-Trafo 12V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
  • Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 12V-LED-Leuchten

  • Mit Steuerungssystem für bis zu 4 LED-Leuchtengruppen

  • Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen für jede Leuchtengruppe

  • Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-12-3-EW

Eingangsspannung

230 V

Frequenz

122 Hz

Ausgangsspannung

12 V

Leistung

30 W

Ausgangsleistung

30 W

Steuerungssystem

Ohne Funkfernbedienung

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

230 mm

Anzahl Anschlüsse

24 STK

Dimmbar

Ja

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

255 mm

Breite

30 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Trafo, 4 x 6-fach-LED-Verteiler

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
4-Kanal-Fernbedienung

SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-3-EW-SCHW

Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6