Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo 350mA zum Einbauen

TRAFO-LED-350MA-9W-DIMMBAR

Art.-Nr. 0976504435

EAN 4062856506378

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo 350mA zum Einbauen

Art.-Nr. 0976504435
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
Für EBL-350-7
  • Zur Montage in der Zwischendecke

  • Passend für Einbauleuchten EBL-350-7
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung min.

220 V

Eingangsspannung max.

240 V

Anschlussart

Stecksystem LD1

Anschlussart (primär)

Schraubklemme

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD1

Kabellänge

2000 mm

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

160 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

76 mm

Breite

39 mm

Höhe

25 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Anschlussklemme

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen