Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo 350mA zum Einbauen

LED-Transformator für EBL-350-5
TRAFO-LED-350MA-8W-DIMMBAR

Art.-Nr. 0976506008

EAN 4062856581283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo 350mA zum Einbauen

Art.-Nr. 0976506008
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
Für EBL-350-5
  • Zur Montage in der Zwischendecke

  • Passend für Einbauleuchten EBL-350-5
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Trafo - EBL-350-5

Eingangsspannung

230 V

Eingangsspannung min.

220 V

Eingangsspannung max.

240 V

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Stromstärke max.

350 mA

Ausgangsleistung min.

5 W

Kabellänge (sekundär)

200 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Dimmbar

Mit Phasenabschnittsdimmer

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Höhe

24 mm

Durchmesser

65 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Anschlussklemme

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen