LED-Trafo 350mA zum Einbauen
LED-Transformator für EBL-350-6
TRAFO-LED-350MA-5-8W-DIMMBAR
Art.-Nr. 0976506096
EAN 4062856506385
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage in der Zwischendecke
- Passend für Einbauleuchten EBL-350-6
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Trafo EBL-350-6 |
Eingangsspannung min. | 220 V |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Frequenz min. | 50 Hz |
Frequenz max. | 60 Hz |
Stromstärke max. | 350 mA |
Leistung min./max. | 5-8 W |
Kabellänge (primär) | 180 mm |
Kabellänge (sekundär) | 200 mm |
Anzahl Anschlüsse | 1 STK |
Dimmbar | Mit Phasenabschnittsdimmer |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Höhe | 24 mm |
Durchmesser | 65 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Anschlussklemme |
