Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

LED-T-12-5 için kumanda modülü 1

LED-T-12-5 için kumanda modülü 1

Ürün no. 0976502445

EAN 4056807745312

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
LED-T-12-5 için kumanda modülü 1

Ürün no. 0976502445
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
Control module I, plastic, for LED transformer LED-T-12-5
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Gri

Uzunluk

29 mm

Genişlik

43 mm

Yükseklik

7 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED trafo LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-15-W-LED-T-12-5

x 1 ad.
LED trafo LED-T-12-5

TRAFO-LED-12V-30-W-LED-T-12-5
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
LED-T-12-5 için IP sensörü

SWITCH-EL-IR-SENSOR-LED-T-12-5

IR sensor/ door contact switch made of plastic for LED transformer LED-T-12-5