LED-T-12-5 için IP sensörü
LED-T-12-5 için IP sensörü
Ürün no. 0976502465
EAN 4056807745800
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Beyaz |
Uzunluk | 63 mm |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 12 mm |
Dış çap | 14,3 mm |
Montaj derinliği | 62 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!