Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Streifen

LED-Streifen 12 Volt
INLEUCHT-FZG-LED-STREIFEN-LEDM1000

Art.-Nr. 096380 805

EAN 4056807632131

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Streifen

Art.-Nr. 096380 805
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
Bringt Licht in dunkle Ecken, die von der Fahrzeugbeleuchtung nicht erreicht werden

Individuelle Fahrzeuginnenraum-, Arbeitsplatz- und Regalbeleuchtung


Verwendbar auch als Deckenbeleuchtung.



Einfache Montage


Durch selbstklebende Modulrückseite



Individuell kürzbar alle 50 mm (siehe Markierung)



Sehr flach bauend


Dadurch keine Störkanten



Tageslicht weiß



Abstrahlwinkel 120°



Lichtstrom pro Streifen ca. 400 Lumen

Hinweis

Bei der Montage sind die Aufbaurichtlinien der jeweiligen Fahrzeughersteller zu beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LEDM1000

Länge

1000 mm

Höhe

5 mm

Nennspannung

12 V/DC

Leistung

4,8 W

Anzahl LED

60 STK

Lichtstrom

413 lm

Produktgewicht (per Stück)

0,075 kg

Schutzart IP

IP 65

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen