LED-Stirnleuchte wiederaufladbar High-Power SL4R

Akku LED-Stirnleuchte SL4R
STIRNLEUCHT-AKKU-SL4R-LED-300LUMEN

Art.-Nr. 0827809141

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Stirnleuchte wiederaufladbar High-Power SL4R

Art.-Nr. 0827809141
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
Dimmbar und fokussierbar

4 Lichtprogramme


Low Power, Power, Boost, Blink



5 Lichtfunktionen



90° schwenkbarer Leuchtenkopf



Transportation Lock


Verhindert eine versehentliche Aktivierung der Leuchte



Rotes Rücklicht um besser wahrgenommen zu werden


Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Nahbereich, mittleren Bereich und Fernbereich. Geeignet für Bauhelme.

Lichtstrom min./ max.

20 / 300 lm

Leuchtweite min./ max.

50 / 160 m

Leuchtdauer min./max.

4-30 h

Ladezeit

5 h

Leistung

3 W

Schutzart IP Leuchte

IP 56

Schutzart IP Netzteil

IP 20

Schutzklasse Leuchte

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Schutzklasse Netzteil

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Gewicht Leuchte

172 g

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Nennspannung

3.7 V/DC

Akku-/Batteriekapazität

1400 mAh

Ladespannung min./max.

100-240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Anschlussart

USB
Micro-USB

Leitungslänge

400 mm