Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED Sicherheitstransformator zum Einlassen

TRAFO-POWER-350MA-6W

Art.-Nr. 0976501291

EAN 4050642708273

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED Sicherheitstransformator zum Einlassen

Art.-Nr. 0976501291
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
Einbau-Trafo, nur für Zwischendecken geeignet

Eingangsnetzspannung 100–240 V, 50–60 Hz



Mit Befestigungsösen



Anschlussleitung: primär 2 m, sekundär 0,1 m



Eingebauter Schutz gegen Kurzschluss in der Sekundärleitung, Überlast, Leerlauf


Nach Beseitigung der Störung (z.B. Kurzschluss) läuft das Gerät automatisch wieder an


Nicht dimmbar



Lieferumfang:


  • 1 x LED Trafo inkl. 2 m Anschlussleitung primärseitig

  • 1 x Verteilerbox für LED B-Anschluss mit Verbindungsleitung 0,1 m sekundärseitig und Kurzschlussbrücken

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussart

Stecksystem LED B, Eurostecker

Kabellänge

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

100 mm

Anzahl Anschlüsse

6 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Schutzart IP

IP 20

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen