LED-Sensorleuchte SL-12-3 aus Metall mit Lithium-Ionen-Akku für Schränke, Regale und Vitrinen
SENSOLEUCHT-LED-(SL-12-3)-WEISS
Art.-Nr. 0976502162
EAN 4062856544936
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eignet sich für die Ausleuchtung von Schränken, Regalen und Vitrinen ohne Stromanschluss
- Wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben mit einem Lichtstrom von 50 lm und warmweißer Lichtfarbe ideal für die indirekte Beleuchtung
- Schaltung erfolgt per Bewegungssensor
- Montage erfolgt durch Aufclipsen auf angeschraubten Magnet
- Aufladen mit einem Micro-USB-Kabel, welches ganz einfach am Computer oder eine Steckdose mit USB-Charger angeschlossen werden kann
- Aufladezeit beträgt ca. 5 Stunden (von komplett Entladen bis vollständig Aufgeladen)
- Eine komplett aufgeladene Leuchte hat eine Betriebszeit von ca. 17,5 Stunden
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | SL-12-3 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 5 V |
Montageart | Magnetbefestigung |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Oberfläche Gehäuse | Lackiert |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 1 W |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 400 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 12 mm |
Anschlussart | Micro-USB |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 50 lm |
Beleuchtungsstärke | 84 lx |
Mit Schalter | Ja |
Lieferumfang | 1 x Sensorleuchte mit eingebautem Lithium Ionen Akku, 1 x Magnetstreifen zur Befestigung |
