LED-Sensorleuchte SL-12-2 aus Kunststoff mit Lithium-Ionen-Akku für Schränke, Regale und Vitrinen
LED-Sensorleuchte SL-12-2
SENSOLEUCHT-LED-(SL-12-2)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Eignet sich für die Ausleuchtung von Schränken, Regalen und Vitrinen ohne Stromanschluss
- Wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben
- mit einem Lichtstrom von 26 lm und neutralweißer Lichtfarbe ideal für die indirekte Beleuchtung
- Schaltung erfolgt per Bewegungssensor
- Montage erfolgt durch Anschrauben oder Aufclipsen
- Mit edelstahlfarbenem Kunststoffgehäuse
- Aufladen mit einem Micro-USB-Kabel, welches ganz einfach am Computer oder eine Steckdose mit USB-Charger angeschlossen werden kann
- Aufladezeit beträgt ca. 5 Stunden (von komplett Entladen bis vollständig Aufgeladen)
- Eine komplett aufgeladene Leuchte hat eine Betriebszeit von ca. 17,5 Stunden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | SL12-2 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 5 V |
Montageart | Magnetbefestigung |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Grau |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Farbe Lichtscheibe | Weiß |
Leistung | 0.85 W |
Anzahl LED | 30 STK |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 117,7 mm |
Breite | 66,6 mm |
Höhe | 18 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 26 lm |
Mit Schalter | Ja |
Lieferumfang | 1 x Sensorleuchte mit eingebautem Lithium Ionen Akku, 1 x Befestiungsmagnet und Schraube |