LED-Sensorleuchte SL-12-1
LED-Sensorleuchte SL12-1
SENSOLEUCHT-LED-(SL-12-1)-EDSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgestattet mit hochwertigem 1200 mA Lithium Ionnen Akku
- Aufladbar über Standard Mini USB-Kabel
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Optimal für Kleiderschränke oder Regale, welche nicht mit Strom versorgt werden können.
Typbezeichnung | SL-12-1 |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 3.7 V/DC |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Edelstahlfarben |
Werkstoff Lichtscheibe | Kunststoff |
Leistung | 0.4 W |
Anzahl LED | 9 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3400 K |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 83 |
Länge | 90 mm |
Breite | 70,5 mm |
Höhe | 20 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Lichtstrom | 31 lm |
Beleuchtungsstärke min. | 15 lx |
Beleuchtungsstärke max. | 155 lx |
Lieferumfang | 1 xSensorleuchte mit eingebautem Lithium Ionen Akku |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!