Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Winkelhalter

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Winkelhalterung
SML-ADR-WNKLHALT-LED-111MMX51MM-10/30V

Art.-Nr. 081242 821

EAN 4050642980976

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Winkelhalter

Art.-Nr. 081242 821
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
Ausführung

Mit Winkelhalter

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung min./max.

10 / 30 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungslicht

Länge

110,8 mm

Breite

50,8 mm

Höhe

22 mm

Prüfzeichen

ADR, ECE

Vergleichsnummer

2PS 963 639-071

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen