LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal
LED-Seitenmarkierungsleuchte Univer.-Hella Bauform
SML-ADR-90GRD-HOTMELT-LED-50X110MM-24V
Art.-Nr. 081242 960
EAN 4047376200777
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100 % wasserdicht, durch Kabelanschluss im HOTMELT-Verfahren
- „Hella-Bauform“: 50 x 110 mm
Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Lichtfarbe | Orange |
Kabelanschluss | 90°-HOTMELT-Anschluss |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung | 24 V/DC |
Funktionen | Seitenmarkierungslicht |
Leistung | 1 W |
Länge | 110 mm |
Breite | 50 mm |
Höhe | 12 mm |
Lochabstand | 70 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Vergleichsnummer | 2PS 963 639-011 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!