Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V universal

LED-Seitenmarkierungsleuchte-Verschraubung
SML-ADR-WNKLHALT-VSHR-LED-24V

Art.-Nr. 081242 88
EAN 4024835557535
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
Integrierter Verpolungsschutz



Universelles Lochbild des Winkelhalters


einfache Montage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Mit Winkelhalter

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl LED

3 STK

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Verschraubung

Nennspannung

24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungsleuchte

Leistung

0.55 W

Länge

110 mm

Breite

38 mm

Höhe

24,2 mm

Lochabstand

70 mm

Prüfzeichen

ADR
ECE

Schutzart IP

IP 68

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen