Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V für Schmitz

LED-Seitenmarkierungsleuchte für Schmitz
SML-ADR-SCHMITZ-WNKLHALT-VSHR-LED-24V

Art.-Nr. 081242 916
EAN 4045727349243
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
Mit Winkelhalter

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Verschraubung

Nennspannung

24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungsleuchte

Leistung

1.3 W

Länge

119 mm

Breite

44 mm

Höhe

16 mm

Lochabstand

70 mm

Prüfzeichen

ADR
ECE

Schutzart IP

IP 69K

Vergleichsnummer

066203

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen