LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

LED-Seitenmarkierungsleuchte-Mercedes Benz
SML-ADR-MB/ACTROS-HOTMLT-LED

Art.-Nr. 081242 917

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Seitenmarkierungsleuchte 24 V

Art.-Nr. 081242 917

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reparaturvariante für Mercedes Benz – Actros
  • 100 % wasserdicht durch Kabelanschluss im 90°-HOTMELT-Verfahren

  • Kabel inkl. Anschlussstecker
Hinweis

Das HOTMELT-Verfahren ist ein spezieller Schmelzklebeprozess, bei dem das Anschlusskabel wasserdicht und unlösbar am Leuchtengehäuse befestigt wird.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

90°-HOTMELT-Anschluss

Kabellänge

0,2 m

Nennspannung

24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungsleuchte

Leistung

1 W

Länge

120 mm

Breite

45 mm

Lochabstand

75 mm

Prüfzeichen

ADR
ECE

Vergleichsnummer

Mercedes Benz: 0005445411, 0005446011

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen