Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V universal

LED-Seitenmarkierungsl. Universal o. Winkelhalter
SML-ADR-130X32MM-(KABEL-1,5M)-LED-24V

Art.-Nr. 081242 882
EAN 4048539243075
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
Wasserdicht und erschütterungsresistent

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ohne Winkelhalter

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

1,5 m

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungsleuchte

Leistung

0.8 W

Länge

130 mm

Breite

32 mm

Höhe

18 mm

Lochabstand

116 mm

Prüfzeichen

ADR
ECE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen