LED-Rundumkennleuchte 12 V/30 V extra flache Bauform
LED-Kennleuchte mit Rohrstutzenbefestigung
LEUCHT-LED-ROHRSTUTBEF-GELB
Art.-Nr. 081242 061
EAN 4053479482873
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
10 Lichtbilder
- Dauerlicht
- Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz
- Drehen, Blinken, Wechselblinken, jeweils schnell und langsam
E-geprüft
R65 und EMC R10 geprüft
Datenblätter(X)
Leuchtmitteltyp | LED |
Anzahl LED | 10 STK |
Farbe | Gelb |
Kabelanschluss | Flexible Rohrstutzenbefestigung |
Nennspannung min. | 10 V/DC |
Nennspannung max. | 30 V/DC |
Durchmesser | 147,2 mm |
Höhe | 170,9 mm |
Schutzart IP | IP 66 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!