Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Rückfahrscheinwerfer ECE R23 12 V/24 V

LED-Rückfahrscheinwerfer ECE R23
RUECKSHNWERF-9LED-1300LUMEN

Art.-Nr. 081245 322

EAN 4053479479316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Rückfahrscheinwerfer ECE R23 12 V/24 V

Art.-Nr. 081245 322
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
  • Zugelassen für seitlichen und rückwärtigen Anbau (nach ECE R23)

  • Unempfindlich gegen starke Erschütterungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Quadratisch

Anzahl LED

9 STK

Leuchtmitteltyp

LED

Lichtstrom

1300 lm

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

1,5 m

Nennspannung min./max.

10 / 50 V/DC

Leistung

15 W

Länge x Breite

100 x 100 mm

Höhe

74 mm

Tiefe

74 mm

Prüfzeichen

ADR, ECE

Schutzart IP

IP 68

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen