Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

LED Reversing light ECE R23

LED Reversing light ECE R23

Varunr. 081245 322
EAN-nummer 4053479479316
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
Formulär

Fyrkantig

Antal LED-lampor

9 Stck(pcs)

Lamptyp

LED

Ljusflöde

1300 lm

Kabelanslutning

Med kabel

Kabellängd

1,5 m

Min./max. nominell spänning

10 / 50 V/DC

Märkeffekt

15 W

Längd x bredd

100 x 100 mm

Höjd

74 mm

Djup

74 mm

Godkännandemärke

ADR
ECE

IP-skyddsklass

IP 68

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information