LED-Lichtschalter

LED-Lichtschalter mit LD2-Stecker
SCHALT-EL-LED-(DIM-TOUCH)-6FACH-LD2

Art.-Nr. 0976500510

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED-Lichtschalter

Art.-Nr. 0976500510

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit LD2-Stecker

Dimmbar



Anschluss: zwischen Transformator und LED-Leuchten



Schalter für Klebbefestigung



Lieferumfang:


  • Vorkonfektionierter LED-Touch- Schalter inkl. Trafo-Anschlussleitung 4,0 m mit LD2-Stecksystem und Verbindungsleitung 2,0 m mit 6-fach-Verteilerkupplung LD2

  • Inkl. Befestigungsmaterial


Max. 6 LED-Leuchten mit LD2-Stecksystem und max. 30 W anschließbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schalten und Dimmen von LED-Leuchten mit LD2-Stecksystem und 24 V DC

Farbe Gehäuse

Edelstahlfarben

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen