LED Lichtband Flex RGB

LED-Lichtband 24 V/DC RGB
LICHTBA-LED-FLEX-RGB-335MM

Art.-Nr. 0976500235

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Lichtband Flex RGB

Art.-Nr. 0976500235
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
Das kürzbare Farbwechsel-Lichtband

Kürzbar


335-mm-Band: mittig (nach ca. 160 mm) 2000-mm-Band: erste Schnittstelle nach 170 mm, ab dann alle 320 mm (nur am Scherensymbol auf der Bandrückseite kürzen!)



Kein UV-Anteil im Licht



Leuchtmittel: 1,8 W (12 LED) bzw. 10,8 W (72 LED)



Anschluss


LED-Trafo 24 V DC (siehe Anschlusszubehör)



Niedervolt 24 V/DC

Hinweis

Bei Anwendungen mit nur einem Trafo sollten die LED-Flex RGB-Lichtbänder mit dem speziellen Trafo mit Funkempfänger und der dazugehörigen Fernbedienung gesteuert werden.


Werden mehrere Trafos für eine Anwendung benötigt, die synchron laufen soll, werden die LED-Flex RGB-Lichtbänder mit dem speziellen Synchronisierungsset betrieben.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einfache und flexible LED-Lichtbänder mit Farbwechselsystem (RGB) zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen, Museen, Theken, Büros und Ausstellungen.

Anleitung

Befestigung mit Klebestreifen (im Lieferumfang enthalten)

Typbezeichnung

FLEX RGB

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V/DC

Montageart

Zum Kleben

Werkstoff

Kunststoff

Leistung

1.8 W

Leistung Bedingung

pro Stück

Anzahl LED

12 Stck

Länge

335 mm

Anschlussart

Steckersystem

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lichtstrom

17.49 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Watt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung LED Flex RGB 24V

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-FLEX-RGB-1,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband FLEX RGB an den Trafo/RGB-Steuerung
x 1 St.
Anschlussleitung LED Flex RGB 24V

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-FLEX-RGB-2,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband FLEX RGB an den Trafo/RGB-Steuerung
x 1 St.
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung

TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-15W-24V-DC

LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
x 1 St.
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung

TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-30W-24V-DC

LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung LED FLEX RGB

ZB-VERBLTG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB-40MM

Zum Verbinden von LED-Lichtbändern FLEX RGB
x 1 St.
Verbindungsleitung LED FLEX RGB

ZB-VERBLTG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB-0,5M

Zum Verbinden von LED-Lichtbändern FLEX RGB
x 1 St.
Fernbedienung für LED Flexband RGB

ZB-FERNBEDIENUNG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB

x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-560MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-760MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-860MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-1160MM

Für LED Lichtband Flex