LED Lichtband Flex RGB

LED-Lichtband 24 V/DC RGB
LICHTBA-LED-FLEX-RGB-2000MM

Art.-Nr. 0976500237

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

LED Lichtband Flex RGB

Art.-Nr. 0976500237

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das kürzbare Farbwechsel-Lichtband

Kürzbar


335-mm-Band: mittig (nach ca. 160 mm) 2000-mm-Band: erste Schnittstelle nach 170 mm, ab dann alle 320 mm (nur am Scherensymbol auf der Bandrückseite kürzen!)



Kein UV-Anteil im Licht



Leuchtmittel: 1,8 W (12 LED) bzw. 10,8 W (72 LED)



Anschluss


LED-Trafo 24 V DC (siehe Anschlusszubehör)



Niedervolt 24 V/DC

Hinweis

Bei Anwendungen mit nur einem Trafo sollten die LED-Flex RGB-Lichtbänder mit dem speziellen Trafo mit Funkempfänger und der dazugehörigen Fernbedienung gesteuert werden.


Werden mehrere Trafos für eine Anwendung benötigt, die synchron laufen soll, werden die LED-Flex RGB-Lichtbänder mit dem speziellen Synchronisierungsset betrieben.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einfache und flexible LED-Lichtbänder mit Farbwechselsystem (RGB) zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen, Museen, Theken, Büros und Ausstellungen.

Anleitung

Befestigung mit Klebestreifen (im Lieferumfang enthalten)

Typbezeichnung

FLEX RGB

Leuchtmitteltyp

LED

Nennspannung

24 V/DC

Montageart

Zum Kleben

Werkstoff

Kunststoff

Leistung

10.8 W

Leistung Bedingung

pro Stück

Anzahl LED

72 Stck

Länge

2000 mm

Anschlussart

Steckersystem

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lichtstrom

17.49 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Watt

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung LED Flex RGB 24V

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-FLEX-RGB-1,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband FLEX RGB an den Trafo/RGB-Steuerung
x 1 St.
Anschlussleitung LED Flex RGB 24V

ZB-VERBLTG-TRAFO-LED-FLEX-RGB-2,0M

Zum Anschluss des LED-Lichtband FLEX RGB an den Trafo/RGB-Steuerung
x 1 St.
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung

TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-15W-24V-DC

LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
x 1 St.
LED-Trafo mit Funk-RGB-Steuerung

TRAFO-ET-LED-FUNKEMPF-RGB-30W-24V-DC

LED-Trafo aus Kunststoff mit Funk-RGB-Steuerung für LED-Flex-Leuchten 24 V.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitung LED FLEX RGB

ZB-VERBLTG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB-40MM

Zum Verbinden von LED-Lichtbändern FLEX RGB
x 1 St.
Verbindungsleitung LED FLEX RGB

ZB-VERBLTG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB-0,5M

Zum Verbinden von LED-Lichtbändern FLEX RGB
x 1 St.
Fernbedienung für LED Flexband RGB

ZB-FERNBEDIENUNG-LICHTBA-LED-FLEX-RGB

x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-560MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-760MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-860MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.
Glaskantenprofil

ZB-GLASKANTENPRFL-LICHTBA-LED-ALU-1160MM

Für LED Lichtband Flex
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen