LED-Lichtband Flex mit Silikonummantelung
LED-Lichtband 24 V/DC
LICHTBA-LED-FLEX-2000MM-WW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kürzbar nach ca 160 mm (bei Länge 335 mm) und nach ca 170 mm bzw im Abstand von 320 mm (bei Länge 2000 mm)
- Kein UV-Anteil im Licht
- Dimmbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen, Museen, Theken, Büros und Ausstellungen
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 5.2 W |
Anzahl LED | 72 STK |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3200 K |
Länge | 2000 mm |
Breite | 2,5 mm |
Höhe | 8 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lichtstrom | 225 lm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!