LED-Lichtband FLB-24-65-Moove
LICHTBA-LED-(FLB-24-65-MOOVE)-EW-20M
Art.-Nr. 0976521520
EAN 4068362542749
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einnuten in eine Nut von 4,2x8,5 mm
- Individuell an jeder Stelle kürzbar
- Flexibel vergossenes Lichtband zur kreativen Lichtgestaltung
- Homogene Ausleuchtung ohne sichtbare Lichtpunkte
- Durch einfache Plug&Play-Verbindung können die separat erhältliche Anschlussleitung und die Enkappe an das Lichtband angeschlossen werden
- Lichtfarbe Warmweiß (3.000K) bei Standard-Anschluss
- Mittels separat erhälticher Steuerleitung kann die Lichtfarbe auf Neutralweiß (4.000K) gewechselt werden
- Mittels Fernbedienung und den EASYLUX-Steuerungsmodulen 24V-2 oder 24V-4 kann die Lichtfarbe individuell zwischen 3.000K und 4.000K eingestellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 10 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 3000-4000 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 7200 STK |
Lichtstrom | 197 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 20000 mm |
Breite | 4 mm |
Toleranz Breite (+/-) | 0,2 mm |
Höhe | 8 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Einlassen |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Energieeffizienzklasse | F |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
