LED-Lichtband FLB-24-62-RGB
LICHTBA-LED-FLB-24-62-RGB-10M
Art.-Nr. 0976525020
EAN 4099618709593
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 31,25 mm kürzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 14 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | COB LED |
Anzahl LED | 5760 STK |
Lichtstrom | 550 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Länge | 10000 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 1,7 mm |
Länge Abschnitt | 31,25 mm |
Länge max. | 8000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Energieeffizienzklasse | F |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 25000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!