LED-Lichtband FLB-24-61
LICHTBA-LED-(FLB-24-61)-WW-5000MM
Art.-Nr. 0976523020
EAN 4099618618918
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Band alle 31,4 mm kürzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 10 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
Farbtemperatur | 3000 K |
Leuchtmitteltyp | COB LED |
Anzahl LED | 1280 STK |
Einsatzbereich | Ambiente-Beleuchtung |
Lichtstrom | 1200 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 2,2 mm |
Länge Abschnitt | 31,4 mm |
Länge max. | 10000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Energieeffizienzklasse | E |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
