Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband FLB-24-53 RGB

LED-Lichtband FLB-24-53 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-53)-RGB-4M

Art.-Nr. 0976521360

EAN 4099618761287

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-24-53 RGB

Art.-Nr. 0976521360
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
Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht und RGB-Farbwechsel
  • Einfache Montage in eine Fräsnut von 10x10 mm

  • Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte

  • Lichtband alle 50 mm kürzbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

3,4 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

RGB

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

400 STK

Lichtstrom

202 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

4000 mm

Breite

10 mm

Toleranz Breite (+/-)

0,2 mm

Höhe

10 mm

Länge Abschnitt

50 mm

Länge max.

4000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Einpressen

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Kabellänge

2000 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (einseitig)

Energieeffizienzklasse

F

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Schutzart IP

IP 67

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-3

Zur Steuerung von LED-RGB- und Multicolour-Leuchten 24 V in einem Kanal mit Fernbedienung
x 1 St.
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-SCHW

Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
x 1 St.
Funk-Fernbedienung RGB EASYLUX 24 V

STEURNG-FUNK-FERNB-EASYLUX-RGB-WEI

Passend für das Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-3
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-RGB

VERLLTG-EASYLUX-WPS-RGB-2000MM-SCHW

Passend für 24V RGB-LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-RGB