Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Lichtband FLB-24-51

LICHTBA-LED-(FLB-24-51)-EW-5M

Art.-Nr. 0976521350

EAN 4099618771798

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Lichtband FLB-24-51

Art.-Nr. 0976521350
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
Zum Aufkleben
  • Hocheffizientes LED-Lichtband mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von 9,8W pro Meter

  • Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen

  • Band alle 35,7 mm kürzbar

  • Mit einer beidseitig angelöteten Anschlussleitung von 2.000 mm, 50-Meter-Rolle ohne Anschlussleitung

  • Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 7,3 m

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

24 V/DC

Leistung

9,8 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-6500 K

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Anzahl LED

1120 STK

Einsatzbereich

Lichtstarke-Beleuchtung

Lichtstrom

1711 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Länge

5000 mm

Breite

8 mm

Höhe

1,5 mm

Länge Abschnitt

35,7 mm

Länge max.

5000 mm

Werkstoff

Kunststoff

Montageart

Zum Kleben

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Kabellänge

2000 mm

Ausführung

Mit Anschlussleitung (beidseitig)

Energieeffizienzklasse

C

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
x 1 St.
Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-24

ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-24-)-1800MM

Zum Anschließen von LED-Lichtbändern.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-100MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-500MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Verbindungsleitungen EASYLUX

VERBLTG-EASYLUX-1000MM-SCHWARZ

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von 24-V-LED-Leuchten über einem Kanal mit einer ZigBee-Funkfernbedienung.
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Zigbee-Funk-Fernbedienung
x 1 St.
LED-Verlängerungsleitung EASYLUX WPS-24

VERLLTG-EASYLUX-WPS-24-2000MM-SCHW

Passend für 24 V LED-Leuchten mit dem Stecksystem WPS-24
x 1 St.
Verbindungsstecker starr NG

VERBSTE-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-STARR

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 10 St.
Eckverbinder 90° NG für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24

ECKVERB-F.LICHTBA-(FLB-12/24)-90GRD

x 10 St.
Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-50MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-400MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Verbindungsleitung NG

VERBLTG-(F.LICHTBA-(FLB-12/24))-NG-700MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
x 1 St.
Anschlussleitung für LED-Lichtbänder FLB-24

ANSHLLTG-(F.LICHTBA-FLB-24-)-1800MM

Zum Anschließen von LED-Lichtbändern.
x 1 St.
Touch-Sensor

SENSO-TOUCH-F-LED-LICHTB-8MM

für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24