LED-Lichtband FLB-24-5 RGB zum Kleben
LED-Lichtband FLB-24-5 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-5)-RGB-5000MM
Art.-Nr. 0976506030
EAN 4056807730219
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universelles RGB-LED-Lichtband zum Aufkleben, ausgestattet mit 300 LEDs (14,4 W/m)
- Mit beidseitiger Anschlussleitung 300 mm mit offenen Leitungsenden
Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V |
Leistung | 14,4 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 300 STK |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Länge | 5000 mm |
Breite | 10 mm |
Höhe | 2,4 mm |
Länge Abschnitt | 100 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Kabellänge | 300 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Energieeffizienzklasse | A - A++ |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 25000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!