LED-Lichtband FLB-24-48
LICHTBA-LED-(FLB-24-48)-EW-5M
Art.-Nr. 0976521335
EAN 4099618761249
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Homogene Ausleuchtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
- Band alle 25 mm kürzbar
- Einsetzbar bis zu einer Bandlänge von max. 6 m
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 7,2 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Leuchtmitteltyp | COB LED |
Anzahl LED | 3200 STK |
Einsatzbereich | Universal-Beleuchtung |
Lichtstrom | 1100 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 8 mm |
Höhe | 1,5 mm |
Länge Abschnitt | 25 mm |
Länge max. | 6000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Energieeffizienzklasse | F |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!